DAYTON 4FZJ2 排気シャッター ファン直径 48 インチのアルミニウムに適合
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
アイテム価格 | バックドラフトダンパー/壁シャッター |
ブレード材質 | ミル仕上げ押し出しアルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 48 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 3" |
フリーエリア | 12.924平方フィート |
材料 | ミル仕上げの押出アルミニウムフレームとステンレススチールタイロッド |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
取付穴サイズ | -9/32 x -1/2 " |
取り付け位置 | 垂直 |
パネル数 | 2 |
オープンデプス(インチ) | 6-1/4 |
開く必要があります | 48-1/2 x 48-1/2" |
全体の正方形(インチ) | 51 |
タイプ | 重力式、ダブルパネル |
UPC | 190735324431 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 132.59 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付穴サイズ | ブレード材質 | フレームの深さ | 開く必要があります | タイプ | 幅(Width) | フリーエリア | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTW1 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 10.253平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥62,574 | ||
2FTW6 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 3.320平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥26,456 | ||
2FTW7 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 7.436平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥42,876 | ||
2FTX1 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 5.452平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥31,932 | ||
2FTX3 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 12.924平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥72,048 | ||
2FTX7 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 39-1 / 2 H x 39-1 / 2 W | 重力式、シングルパネル | - | 8.995平方フィート | 農業用壁排気シャッター | ¥42,257 | ||
2FTX8 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 51-1 / 2 H x 51-1 / 2 W | 重力式、ダブルパネル | - | 14.841平方フィート | 農業用壁排気シャッター | ¥64,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。