DAYTON 4FDY9Acギアモーター45Rpm Ofc 115vac
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ケースとモーターのボール |
エンクロージャー | OFC |
全負荷アンペア | 5.9 |
ギアケース素材 | 鋳鉄 |
歯車材料 | 鋼 |
ギア比 | 38:1 |
ギア | 鋼 |
住まい | 鋳鉄 |
Hz | 60 |
入力HP | 1/3 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 1/4 "正方形x1-3 / 8" |
長さの少ないシャフト | 12.5 " |
潤滑 | SAE #90、タイプ 5ep、ISO 220 グレードのギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 438インチポンド |
モーターフレーム | 56Y |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | 水平な |
銘板の回転数 | 45 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.27 " |
オーバーハングロード | 385ポンド |
相 | 1 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | 出力軸のオイルシール |
シャフト | シングル出力 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 19.98 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8501404020 |
原産国 | US |
モデル | 歯車材料 | ベアリング | ブレーキ | ギア比 | ギアタイプ | ギア | 住まい | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1lnf7 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 762:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥25,111 | |
1lnf8 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 529:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,987 | |
1lnf9 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 126:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥27,542 | |
1LNG1 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 63:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,866 | |
1LNG2 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 2976:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,934 | |
1LPL2 | アセチル/鋼 | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール | ディスク | 27:1 | - | アセチル/鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥122,990 | |
1LPL6 | アセチル/鋼 | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール | - | 27:1 | - | アセチル/鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥103,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。