入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレードの高さ | 11-1 / 8インチ |
ブレード材質 | 耐火性鋳造アルミニウム |
ブレード幅 | 1.75 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
CFM @ 0.000インチSP | 12801960 |
キー溝 | 3 / 16 " |
マックス。 RPM | 22503450 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 24度 |
プロペラ径 | 12 " |
備考 | スプレーブースファンの交換用プロペラとして一般的に使用されます |
必要なHP @より高いRPM | 3/4 |
必要なHP @低RPM | 1/4 |
必要なモーターHP | 1/43/4 |
回転 | CWに面した放電 |
RPM高 | 3450 |
RPM低 | 2250 |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ブレード材質 | ブレード幅 | 色 | ブランドに合う | キー溝 | マックス。 RPM | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | デイトン | - | - | - | ¥207,383 | ||
2C362 | - | アルミニウム | 9.187 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥16,137 | ||
2C683 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,123 | ||
2C842 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,006 | ||
2C855 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,478 | ||
2MXX7 | - | アルミニウム | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | ¥4,713 | ||
2MXX8 | - | アルミニウム | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | ¥3,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。