入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コルゲートチューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 0.38 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 特別に修飾されたポリアミド12 |
公称寸法 | 5 / 16 " |
外径 | 0.51 " |
温度。 範囲 | -58から203 F |
タイプ | 高い柔軟性 |
壁の厚さ | 0.134 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CH |
モデル | 内部径 | 長さ | 公称寸法 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-PIST-07B-10 | 0.240 " | 10ft。 | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ¥7,486 | |
I-PIST-07B-25 | 0.240 " | 25ft。 | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ¥21,131 | |
I-PIST-07B-45 | 0.240 " | 45ft。 | 1 / 4 " | 0.39 " | 0.149 | ¥35,226 | |
I-PIST-10B-10 | 0.38 " | 10ft。 | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ¥9,751 | |
I-PIST-10B-45 | 0.38 " | 45ft。 | 5 / 16 " | 0.51 " | 0.134 | ¥35,043 | |
I-PIST-12B-25 | 0.470 " | 25ft。 | 3 / 8 " | 0.62 " | 0.153 | ¥27,909 | |
I-PIST-12B-45 | 0.470 " | 45ft。 | 3 / 8 " | 0.62 " | 0.153 | ¥44,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。