DAYTON 4C231ブレードファン24インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレードの高さ | 3-13 / 32インチ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレード幅 | 11 13 / 16 " |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000インチSP | 3908/2736 |
CFM @ 0.125インチSP | 3588/2250 |
CFM @ 0.250インチSP | 3227/1851 |
マックス。 RPM | 1725 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 14度 |
プロペラ径 | 24 " |
備考 | より良い選択基準のためにカタログページを見る |
必要なHP @より高いRPM | 1/4 |
必要なHP @低RPM | 1/12 |
回転 | CWに面した放電 |
RPM高 | 1500 |
RPM低 | 1050 |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 58.67 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C370 | 1 / 2 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11度 | ¥20,451 | |
2C372 | 1 / 2 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18度 | ¥21,500 | |
2C373 | 5 / 8 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18度 | ¥23,604 | |
4C463 | 5 / 8 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11度 | ¥22,131 | |
4C464 | 5 / 8 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14度 | ¥23,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。