アイテム価格 | グリースコレクターボックス |
演算 | 屋根表面を保護するグリース残留物を収集し、ベンチレーターの下の縁石に直接固定します |
高さ | 6" |
長さ | 12 " |
材料 | ポリプロピレン |
備考 | NFPA 96 および UL 762 調理用途に必須 |
タイプ | S |
幅(Width) | 568597 " |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。