DAYTON 45MW20 ブースター ポンプ、240VAC、1 フェーズ、最大。 44 Psi、1 1/2 NPT インレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブースターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cULus.png |
アンプ | 8.4A |
ベアリングタイプ | ダブルシール |
最高効率 GPM @ PSI | 51で35 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 20 PSI | 75 |
GPM @ 25 PSI | 70 |
GPM @ 30 PSI | 61 |
GPM @ 35 PSI | 47 |
GPM @ 40 PSI | 36 |
高さ | 8 3 / 4 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 50 1/2 |
Hz | 60 Hz |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
入口サイズ | 1 1/2 NPT |
長さ | 18 1 / 4 " |
最大ケース圧力 | 100 PSI |
マックス。 圧力 | 44 PSI |
モーター周囲温度評価 | 65度C |
モーターRPM | 3450 RPM |
モータータイプ | CSCR |
コンセントサイズ | 1 1/4 NPT |
相 | 1 |
ポンプ電圧 | 240V AC |
保証 | 1年 |
幅(Width) | 8 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 26.31 |
原産国 | India |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | GPM @ 20 PSI | 幅(Width) | GPM @ 40 PSI | HP | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45MW12 | 1 | 7.8 / 3.9A | 40 | 6 1 / 2 " | - | 1/2 | 15 1 / 2 " | 30のプサイ | ¥128,860 | 見積依頼
| |
45MW17 | 3 | 4.3Aから4/2A | 59 | 8 1 / 4 " | 21 | 1 | 16 " | 42 PSI | ¥132,655 | 見積依頼
| |
45MW21 | 3 | 5.7Aから5.4/2.7A | 75 | 8 3 / 16 " | 36 | 50 1/2 | 15 3 / 4 " | 44 PSI | ¥152,453 | 見積依頼
| |
45MW25 | 3 | 7.1~6.8/3.4A | - | 8 3 / 16 " | 40 | 2 | 16 1 / 16 " | 42 PSI | ¥174,600 | 見積依頼
| |
45MW13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥136,514 | 見積依頼
| |
45MW23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥193,375 | 見積依頼
| |
45MW11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120,115 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。