入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトアーバー |
シャフト径に適合します。 | 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
回転 | 反時計回り |
スレッド | 1 / 2-20RH |
ねじの長さ | 1 13 / 16 " |
タイプ | スタンダード |
ワッシャーOD | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | CN |
モデル | シャフト径に適合します。 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | スレッド | ねじの長さ | タイプ | ワッシャーOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ZN03 | 3 / 8 " | 4 1 / 16 " | 反時計回り | 1 / 2-20RH | 2.5 " | ワイドホイールの標準 | 1-1 / 2」 | ¥3,920 | |
3ZN04 | 1 / 4 " | 2" | 反時計回り | 3 / 8-24RH | 1.125 " | S | 1-1 / 4」 | ¥2,828 | |
3ZN05 | 5 / 16 " | 2" | 反時計回り | 3 / 8-24RH | 1.125 " | S | 1-1 / 4」 | ¥2,885 | |
3ZN06 | 3 / 8 " | 2" | 反時計回り | 3 / 8-24RH | 1.125 " | S | 1-1 / 4」 | ¥2,885 | |
3ZN07 | 1 / 2 " | 4 1 / 16 " | 反時計回り | 1 / 2-20RH | 2.5 " | ワイドホイールの標準 | 1-1 / 2」 | ¥3,920 | |
3ZN08 | 5 / 8 " | 4 1 / 16 " | 反時計回り | 1 / 2-20RH | 2.5 " | ワイドホイールの標準 | 1-1 / 2」 | ¥2,754 | |
3ZN09 | 1 / 4 " | 2" | 右回りに | 3 / 8-24LH | 1.125 " | S | 1-1 / 4」 | ¥2,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。