DAYTON 3P654ポンプゴミ箱13馬力
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
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプ |
ケーシングアダプター | アルミ |
チェックバルブ | 良いです |
色 | イエロー/ブラック |
エンジンブランド | ホンダGX390OHV |
エンジンの大きさ | 389cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 530 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 505 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 520 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 440 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 365 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 325 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 260 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 240 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 120 |
高さ | 31.5 " |
HP | 13 |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | ゴミ |
長さ | 44.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | アルミニウム |
最大頭 | 102 Ft。 |
マックス。 圧力 | 51 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 20 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/バイトン |
NPTポート | 4インチ |
ドラム数 | 1 |
ロールバーフレーム | なし |
シール材 | ブナN、SiC |
固形物処理能力(インチ) | 2 |
流出能力 | 15ガロン。 |
タンク容量 | 6.45Qt。 |
温度。 範囲 | 40から180 F |
タイプ | ゴミポンプ |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 37.5 " |
船の重量(kg) | 120.6 |
船高(cm) | 97.16 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 107.95 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンジンブランド | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P653 | 前衛 | 600 | 520 | 465 | 350 | 313 | 52 PSI | ¥1,214,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。