入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.3 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 3.3 |
全負荷アンペア | 1.1 |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | スタッド |
取り付けパターン | 1 |
銘板の回転数 | 1550 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 2" |
スタッドの位置 | 2 / BE |
スタッド/ベースマウントパターン | 2-7 / 8」 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | モーターサブアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M001 | B | 玉 | 4.4 " | 4.5 " | シェードポール | 完全密閉型ファン冷却 | - | ダイレクトドクターファン/ブロワー | ¥20,468 | ||
3M083 | B | スリーブ | 3.3 " | 3.375 " | シェードポール | オープンエアオーバー | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ダイレクトドクターファン/ブロワー | ¥26,456 | ||
3M290 | B | 玉 | 4.4 " | 4.25 " | シェードポール | 完全密閉型ファン冷却 | - | ダイレクトドクターファン/ブロワー | ¥23,058 | ||
3M291 | B | スリーブ | 4.4 " | 4.75 " | シェードポール | 完全密閉型ファン冷却 | - | ダイレクトドクターファン/ブロワー | ¥26,352 | ||
3M292 | B | スリーブ | 4.4 " | 5.5 " | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型ファン冷却 | - | ダイレクトドクターファン/ブロワー | ¥27,744 | ||
3M363 | B | スリーブ | 4.4 " | 4.75 " | シェードポール | 完全密閉型ファン冷却 | - | ダイレクトドクターファン/ブロワー | ¥27,276 | ||
3M364 | B | スリーブ | 4.4 " | 5.375 " | シェードポール | 完全密閉型ファン冷却 | - | ダイレクトドクターファン/ブロワー | ¥34,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。