DAYTON 3HHT2サプライシャッター42インチシングルパネルアルミニウム
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
アイテム価格 | バックドラフトダンパー/インテークシャッター |
ブレード材質 | ミルフィニッシュアルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 42 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 1.593 |
フリーエリア | 9.744平方フィート |
材料 | 押出アルミニウムフレームと G-90 亜鉛メッキタイロッド |
マックス。 速度 | 2250fpm |
取付穴サイズ | 9/32 x 1/2 " |
取り付け位置 | 垂直 |
パネル数 | 1 |
オープンデプス(インチ) | 6 |
開く必要があります | 43H×43W |
全体の正方形(インチ) | 44-3/4 |
タイプ | 重力式、シングルパネル |
UPC | 190735289853 |
船の重量(kg) | 9.21 |
船高(cm) | 116.33 |
船の長さ(cm) | 114.81 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フリーエリア | マックス。 速度 | 開く必要があります | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3HHT1 | 4.779平方フィート | 1500fpm | 31H×31W | ¥47,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。