入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家全体扇風機プレミアム 天井トラスシャッター・天井シャッター |
ブレード材質 | ホワイト塗装アルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 24 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 1.593 |
フリーエリア | 4.652平方フィート |
長さ | 32 " |
材料 | 押出アルミニウムフレームと G-90 亜鉛メッキタイロッド |
マックス。 速度 | 1500fpm |
取付穴サイズ | 3 / 16 " |
取り付け位置 | 水平な |
パネル数 | 1 |
オープンデプス(インチ) | 5-1/4 |
開く必要があります | 30L×24W |
タイプ | 重力式、シングルパネル |
UPC | 190735289808 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 4.42 |
船高(cm) | 83.31 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。