DAYTON 3HHR8天井トラスシャッター42ロング40ワイド
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
アイテム価格 | 家全体扇風機プレミアム 天井トラスシャッター・天井シャッター |
ブレード材質 | ホワイト塗装アルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 42 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 1.593 |
フリーエリア | 8.168平方フィート |
長さ | 42 " |
材料 | 押出アルミニウムフレームと G-90 亜鉛メッキタイロッド |
マックス。 速度 | 1500fpm |
取付穴サイズ | 3 / 16 " |
取り付け位置 | 水平な |
パネル数 | 1 |
オープンデプス(インチ) | 5-1/4 |
開く必要があります | 40L×38W |
タイプ | 重力式、シングルパネル |
UPC | 190735289822 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 7.66 |
船高(cm) | 110.49 |
船の長さ(cm) | 103.12 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。