DAYTON 3HFL9 ダウンブラスト ベント ベルト ドライブ 36 インチ
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
アイテム価格 | ダウンブラストベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 46 " |
ベース幅 | 46 " |
CFM @ 0.000インチSP | 18,322 |
CFM @ 0.125インチSP | 17,941 |
CFM @ 0.250インチSP | 17,560 |
CFM @ 0.375インチSP | 17,179 |
CFM @ 0.500インチSP | 16,711 |
CFM @ 0.625インチSP | 16,243 |
CFM @ 0.750インチSP | 15,774 |
CFM @ 0.875インチSP | 15,242 |
CFM @ 1.000インチSP | 14,710 |
CFM @ 1.250インチSP | 13,535 |
CFM @ 1.500インチSP | 12,119 |
ドライブの種類 | ベルト |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 5.23 |
最大入口温度 | 180度 |
最大動作電流 | 13.6-12.8/6.4 |
モーターHP | 5 |
電動機電圧 | 208-230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
速度の数 | 1 |
全体の直径 | 58.75 " |
全体の高さ | 38.5 " |
相 | 3 |
RPM | 685 |
シャフト径シーブエンド | 1.25 " |
シャフト径ホイールエンド | 1.25 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 30 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 29 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 28 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 36 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
船の重量(kg) | 223.2 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 165.1 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | 組み立て済み/未組み立て | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB59 | 292 | 組み立て | 19 " | 269 | 246 | 223 | 198 | - | ¥250,019 | |
2RB60 | 710 | 組み立て | 19 " | 669 | 630 | 581 | 511 | - | ¥245,516 | |
2RB61 | 1062 | 組み立て | 19 " | 999 | 934 | 867 | 785 | - | ¥250,701 | |
2RB62 | 1321 | 組み立て | 22 " | 1270 | 1209 | 1142 | 1065 | 793 | ¥275,927 | |
2RB63 | 1871 | 組み立て | 22 " | 1810 | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | ¥302,727 | |
2RB64 | 2166 | 組み立て | 26 " | 2062 | 1943 | 1793 | 1602 | - | ¥340,567 | |
3GY66 | 4179 | 組み立て | 30 " | 4046 | 3900 | 3753 | 3575 | 3178 | ¥478,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。