DAYTON 2RB59ダウンブラストベントベルトドライブ11インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダウンブラストベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 19 " |
ベース幅 | 19 " |
CFM @ 0.000インチSP | 373 |
CFM @ 0.125インチSP | 353 |
CFM @ 0.250インチSP | 335 |
CFM @ 0.375インチSP | 312 |
CFM @ 0.500インチSP | 292 |
CFM @ 0.625インチSP | 269 |
CFM @ 0.750インチSP | 246 |
CFM @ 0.875インチSP | 223 |
CFM @ 1.000インチSP | 198 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.13 |
最大入口温度 | 180度 |
最大動作電流 | 6.2/2.8 |
モーターHP | 1/4 |
電動機電圧 | 115 / 208-230 |
取り付け場所 | ルーフ |
速度の数 | 1 |
全体の直径 | 24.375 " |
全体の高さ | 24.875 " |
相 | 1 |
RPM | 1710 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 11.0 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 11.0 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 10.3 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 77.72 |
船幅(cm) | 77.98 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | 組み立て済み/未組み立て | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB60 | 710 | 組み立て | 19 " | 669 | 630 | 581 | 511 | - | ¥245,516 | |
2RB61 | 1062 | 組み立て | 19 " | 999 | 934 | 867 | 785 | - | ¥250,701 | |
2RB62 | 1321 | 組み立て | 22 " | 1270 | 1209 | 1142 | 1065 | 793 | ¥275,927 | |
2RB63 | 1871 | 組み立て | 22 " | 1810 | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | ¥302,727 | |
2RB64 | 2166 | 組み立て | 26 " | 2062 | 1943 | 1793 | 1602 | - | ¥340,567 | |
3GY66 | 4179 | 組み立て | 30 " | 4046 | 3900 | 3753 | 3575 | 3178 | ¥478,346 | |
3GY67 | 5301 | 組み立て | 30 " | 5124 | 4925 | 4698 | 4450 | 3751 | ¥508,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。