入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cフレームモーターキット |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 非標準 |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 0.35 |
HP | 1/150 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | インピーダンス |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | スタッド/穴/ブラケット |
取り付け穴 | 4 |
銘板の回転数 | 3000 |
速度の数 | 1 |
OCマウント | 1-7 / 8」 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1801-3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 3 / 16 " |
軸長 | 1.375 " |
スタッドの位置 | シャフトエンドの反対側 |
スタッド数量 | 2 |
熱保護 | インピーダンス |
UPC | 190735288146 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | ベアリング | 全負荷アンペア | HP | Hz | モーター熱保護 | 軸長 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HEH2 | 115/230 | スリーブ | 1.1/0.55 | 1/45 | 50/60 | 自動応答オプション | 1 5 / 16 " | 自動応答オプション | ¥11,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。