DAYTON 3GWL1VベルトB206
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
アイテム価格 | Vベルト |
ベルトタイプ | B |
構造 | 包まれました |
業界番号 | B206 |
材料 | 天然/合成ゴムブレンド |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 209 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 13 / 32 " |
上幅 | 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 36.2 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。