入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレード材質 | 耐火性鋳造アルミニウム |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000インチSP | 2660 |
CFM @ 0.125インチSP | 2200 |
CFM @ 0.250インチSP | 1780 |
CFM @ 0.375インチSP | 1390 |
CFM @ 0.500インチSP | 1050 |
マックス。 RPM | 1725 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 27度 |
プロペラ径 | 16 " |
備考 | より良い選択基準のためにカタログページを見る |
必要なモーターHP | 1/4 |
回転 | CWに面した放電 |
タイプ | 交換 |
UPC | 190735286197 |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボア径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3GTF6 | 5 / 8 " | ¥30,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。