定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 3FCU9 マウントボールベアリング 3/4 インチボア | AC9ADT

DAYTON 3FCU9マウントボールベアリング3/4インチボア

在庫あり
アイテム:AC9ADT モデル: 3FCU9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,217 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemマウントされたボールベアリング
ベアリング材質52100クロム鋼
ベアリングタイプ
ボルト穴サイズ13 / 32 "
ボルトサイズ3 / 8 "
ボア径3 / 4 "
グレー
ディメンションA4-13 / 32」
寸法B2-15 / 64」
ディメンションC3-17 / 32」
外形寸法D13 / 32 "
次元F1-9 / 32」
動的負荷容量2876ポンド
終了Painted
住宅資材鋳鉄
インセットボールベアリング
材料を挿入52100クロム鋼
挿入タイプ
ロックタイプ止めねじ
取付穴センター3-17 / 32」
ボルトの数2
全体の高さ1 9 / 32 "
全体の長さ(Overall Length)4 13 / 32 "
全幅2.375 "
静的負荷容量1493ポンド
温度。 範囲-華氏20度から華氏200度

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)4.06
HSコード8483204040
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル外形寸法Dボルト穴サイズボルトサイズ次元F動的負荷容量終了住宅資材ロックタイプ価格
DAYTON 3CUR1 マウントボールベアリング 1/2 インチボア | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146ポンドPainted鋳鉄止めねじ¥13,151
DAYTON 3CUR2 マウントボールベアリング 5/8 インチボア | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146ポンドPainted鋳鉄止めねじ¥12,898
DAYTON 3FCN1 マウントボールベアリング 1-1/4 インチボア | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382ポンドPainted鋳鉄止めねじ¥17,174
DAYTON 3FCN2 マウントボールベアリング 1/2 インチボア | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146ポンドPainted鋳鉄止めねじ¥6,785
DAYTON 3FCN3 マウントボールベアリング 5/8 インチボア | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146ポンドPainted鋳鉄止めねじ¥9,205
DAYTON 3FCN4 マウントボールベアリング 3/4 インチボア | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64」2876ポンドPainted鋳鉄止めねじ¥10,297
DAYTON 3FCN5 マウントボールベアリング 1 インチボア | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64」3146ポンドPainted鋳鉄止めねじ¥10,871

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 3FCU9マウントボールベアリング3/4インチボア
¥13,217 /単価