DAYTON 3BB95水中下水ポンプ2馬力
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 12 |
ベース材料 | 303ステンレススチール |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.625 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 165 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 155 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 140 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 95 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 65 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 25 |
高さ | 19 1 / 16 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 75のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
モーターRPM | 3450 |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | SiC |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 190735280218 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | ステンレス鋼 | - | - | 90 | - | - | ¥92,375 | ||
2JGA5 | 42 | 12.3 | ステンレス鋼 | 22 | - | 95 | - | - | ¥248,873 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | ステンレス鋼 | 50 | 10 | 135 | - | - | ¥132,217 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | ステンレス鋼 | 52 | 22 | 130 | - | - | ¥154,015 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303ステンレススチール | - | - | 115 | - | - | ¥116,728 | ||
3BB88 | - | 12 | 303ステンレススチール | - | - | 140 | - | - | ¥144,780 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303ステンレススチール | - | - | 140 | - | - | ¥157,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。