DAYTON 2JGA4水中下水ポンプ4 / 10Hp
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 11 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 9.25 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 28 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 90 |
高さ | 17.75 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 4/10 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 25のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | オイル充填 |
オフポイント | 4.3 " |
相 | 1 |
ポンプタイプ | オートマチック |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | CRB / CMC /ブナN / SS |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 190735220825 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 12.38 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA5 | 42 | 12.3 | ステンレス鋼 | 22 | - | 95 | - | - | ¥248,873 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | ステンレス鋼 | 50 | 10 | 135 | - | - | ¥132,217 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | ステンレス鋼 | 52 | 22 | 130 | - | - | ¥154,015 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303ステンレススチール | - | - | 115 | - | - | ¥116,728 | ||
3BB88 | - | 12 | 303ステンレススチール | - | - | 140 | - | - | ¥144,780 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303ステンレススチール | - | - | 140 | - | - | ¥157,887 | ||
3BB90 | 117 | 10.7 | 303ステンレススチール | 100 | 70 | - | 17 | - | ¥274,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。