DAYTON 3ACC4ポンプステンレス鋼1 / 3Hp 115 / 230v 9.4 /4.7アンペア
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
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 9.4/4.7 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 7.1 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 6.7 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 6.1 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 5.8 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 3.8 |
高さ | 12 " |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ニトリル |
入口/出口 | 1/2NPT×3/4GHT |
長さ | 11 45 / 64 " |
最大頭 | 76 Ft。 |
マックス。 圧力 | 32.9 PSI |
最大SSU @ 1725 RPM | 5000 |
マックス。 粘度 | 5000SSU |
モータータイプ | ODP |
プライムインフィート | フットバルブとポンプが浸水した状態で10フィートと15フィート |
RPM | 1725 |
シール | ニトリルリップ |
自己プライミング | 有り |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 10 Ft。 |
温度。 範囲 | 0-180 F |
タイプ | フレキシブルインペラー |
UPC | 190735279137 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 6 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | アンプ | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 最大頭 | マックス。 圧力 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACC5 | 12 19 / 64 " | 11.2/5.6 | 11.9 | 80 Ft。 | 34.6 PSI | 10.5 | 9.6 | 8.6 | ¥395,653 | ||
3ACC6 | 13 " | 14.0/7.0 | 20.6 | 80 Ft。 | 34.6 PSI | 19.5 | 17.8 | 16.5 | ¥441,052 | ||
3ACC7 | 13 19 / 64 " | 14.4/7.2 | 25 | 85 Ft。 | 36.7 PSI | 24 | 22 | 17 | ¥529,741 | ||
3ACC8 | 14 7 / 64 " | 18.6/9.3 | 28 | 92 Ft。 | 39.8 PSI | 26 | 22 | 19 | ¥641,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。