DAYTON フレキシブルインペラポンプ、ステンレススチール
形式 | モデル | 長さ | アンプ | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 最大頭 | マックス。 圧力 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACC4 | 11 45 / 64 " | 9.4/4.7 | 7.1 | 76 Ft。 | 32.9 PSI | 6.7 | 6.1 | 5.8 | ¥349,156 | |
B | 3ACC5 | 12 19 / 64 " | 11.2/5.6 | 11.9 | 80 Ft。 | 34.6 PSI | 10.5 | 9.6 | 8.6 | ¥395,653 | |
C | 3ACC7 | 13 19 / 64 " | 14.4/7.2 | 25 | 85 Ft。 | 36.7 PSI | 24 | 22 | 17 | ¥529,741 | |
D | 3ACC6 | 13 " | 14.0/7.0 | 20.6 | 80 Ft。 | 34.6 PSI | 19.5 | 17.8 | 16.5 | ¥441,052 | |
E | 3ACC8 | 14 7 / 64 " | 18.6/9.3 | 28 | 92 Ft。 | 39.8 PSI | 26 | 22 | 19 | ¥641,371 |
フレキシブルインペラーポンプ、ステンレス鋼
Dayton フレキシブル インペラー ポンプは、工業用および農業用アプリケーションで粘性、発泡性、腐食性およびスラリー流体を移送するために使用されます。 これらのポンプには、油や危険な化学物質に対する耐性を備えたニトリル製インペラと、モーター巻線を冷却するためのオープン防滴モーター エンクロージャが付いています。 最大速度 5000 rpm で動作しながら最大 1725 SSU の粘度を提供し、1/3、1/2、3/4、1、および 1.5 馬力のバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルブッシング
- 磁気ドリルプレス
- グラスファイバーロッドストック
- 電圧センサーリレー
- ドラムポジショナー
- 屋外エリア備品
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 直線運動
- 実験室のドラフトおよび付属品
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- GKS-PERFEKT マシンドリー
- WEATHERHEAD エルボー、90度
- DRAGONLAB ToppetteXNUMXチャンネルAbs
- BUSSMANN KAJシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON アングルボディ
- KETT TOOLS Oリング
- EATON Danfoss DPS2-16 シリーズ ロジック エレメント
- SUPERIOR TOOL レンチ
- RACO コンジットコンセント本体
- NORTH BY HONEYWELL NK803 ニトリニット対応ニトリル手袋