DAYTON 3AA22 ヒュームおよび排煙装置、1100 cfm、9 フィートのホース
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒュームおよび排煙装置 |
アンペアAC | 16.0 |
dBA @ 5フィート | 86 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
相 | 1 |
タイプ | 産業 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 64.01 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。