定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 35XP17 ウェブスリング、4 フィートフラットアイアンドアイ、ナイロン、1層、1インチ幅 | CH6JPD

DAYTON 35XP17 Webスリング、4フィートフラットアイアンドアイ、ナイロン、1プライ、1インチ幅

在庫あり
アイテム:CH6JPD モデル:35XP17相互参照:35XP23

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,725 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量2400ポンド。
チョーカーヒッチ容量950ポンド。
目の長さ8 1 / 2 "
長さ4のフィート
材料ナイロン
プライ数1
スリング幅1"
温度。 範囲-40〜194度F
垂直ヒッチ容量1200ポンド。
耐摩耗性カバーなし
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
原産国不定

製品バリエーション

プロダクトモデル垂直ヒッチ容量バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量目の長さプライ数スリングタイプスリング幅温度。 範囲価格
デイトン 55ET37 ウェブスリング、幅 2 インチ、6 フィート、リバースアイ、タイプ 6、ナイロン、プライ数 1 | CE9BUK 55ET373,200ポンド6,400ポンド。2,500ポンド10 "1リバースアイ - タイプ62"40度から194度F¥6,474
DAYTON 55ET38 リバースアイ ウェブ スリング、長さ 6 フィート、ナイロン、1 層、幅 2 インチ | CE9PXL 55ET383,200ポンド6,400ポンド。2,500ポンド10 "1リバースアイ - タイプ62"40度から194度F¥7,805
DAYTON 55ET56 フラットアイおよびアイウェブスリング、長さ 6 フィート、ナイロン、1 層、幅 2 インチ | CF2DLP 55ET562,400ポンド4,800ポンド。1,900ポンド10 "1フラットアイアンドアイ-タイプ32"40度から194度F¥3,922
DAYTON 55ET57 フラットアイおよびアイウェブスリング、長さ 4 フィート、ナイロン、2 層、幅 2 インチ | CF2DLQ 55ET574,800ポンド9,900ポンド。3,800ポンド10 "2フラットアイアンドアイ-タイプ32"40度から194度F¥7,707
DAYTON 55ET55 フラットアイおよびアイウェブスリング、長さ 4 フィート、ナイロン、1 層、幅 2 インチ | CF2DLR 55ET552,400ポンド4,800ポンド。1,900ポンド10 "1フラットアイアンドアイ-タイプ32"40度から194度F¥3,312
DAYTON 55ET51 フラットアイおよびアイウェブスリング、長さ 3 フィート、ナイロン、1 層、幅 1 インチ | CF2DLT 55ET511,200ポンド2,400ポンド。950ポンド8"1フラットアイアンドアイ-タイプ31"40度から194度F¥3,474
DAYTON 55ET47 エンドレス ウェブ スリング、長さ 3 フィート、ナイロン、2 層、幅 1 インチ | CF2HLF 55ET474,800ポンド9,900ポンド。3,800ポンド-2エンドレス-タイプ51"40度から194度F¥6,113

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 35XP17 Webスリング、4フィートフラットアイアンドアイ、ナイロン、1プライ、1インチ幅
¥3,725 /単価