DAYTON 34RY95プルーフコイルチェーン電気亜鉛メッキ1600フィート800ポンド
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鎖 |
Classification | コイル |
終了 | 亜鉛めっきされた |
グレード | 30 |
長さ | 1600ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 12.3 |
材料 | Q235鋼 |
取引サイズ | 3 / 16 " |
タイプ | 溶接した |
作業負荷限界 | 800ポンド。 |
船の重量(kg) | 276.3 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 52.58 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJT6 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥4,532 | |
1DJT7 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 250ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥54,555 | |
1DJT8 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 800ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥130,534 | |
1DJT9 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド。 | ¥7,720 | |
1DJU1 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 140ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド。 | ¥52,164 | |
1DJU2 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 5 / 16 " | 1900ポンド | ¥11,657 | |
1DJU3 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 90ft。 | 5 / 16 " | 1900ポンド | ¥54,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。