DAYTON 1DJT8チェーングレード30/3サイズ16フィート800ポンド
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
アイテム価格 | プルーフコイルチェーン |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 30 |
長さ | 800ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 13 |
材料 | Q235鋼 |
取引サイズ | 3 / 16 " |
UPC | 190735133347 |
作業負荷限界 | 800ポンド。 |
船の重量(kg) | 135.9 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 7315825000 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJT6 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥4,532 | |
1DJT7 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 250ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥54,555 | |
1DJT9 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド。 | ¥7,720 | |
1DJU1 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 140ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド。 | ¥52,164 | |
1DJU2 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 5 / 16 " | 1900ポンド | ¥11,657 | |
1DJU3 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 90ft。 | 5 / 16 " | 1900ポンド | ¥51,654 | |
1DJU4 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 3 / 8 " | 2650ポンド | ¥18,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。