定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 32W274 コントロール ステーション 4 4 x 緊急停止 | AC6CZL

DAYTON 32W274コントロールステーション4x緊急停止

在庫あり
アイテム: AC6CZL モデル:32W274

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,707 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格非常停止制御ステーション
Action一瞬
お問合せフォーム1NC
連絡先の評価3A @ 240VAC、6A @ 120VAC、0.27A @ 250VDC、0.55A @ 125VDC
深さ2.69 "
エンクロージャーの色グレー
エンクロージャ材質ABS
ヘッド素材プラスチック
高さ1.98 "
取り付け表面
NEMA連絡先評価指定A600 / Q600
NEMA評価4、4X
オペレーターの数1
オペレーターの色レッド
サイズ22 mm
オペレーターの種類キノコの頭が付いている押しボタン
幅(Width)2.92 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)9.14
船幅(cm)7.37
HSコード8536509035
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデルActionヘッド素材価格
デイトン 32W275 コントロール ステーション 4 4 x 回転してリリース | AC6CZM 32W275リリースに向けるプラスチック¥8,021
デイトン 32W276 コントロール ステーション 4 4 x キー リリース | AC6CZN 32W276キーリリースプラスチック/金属¥19,813
DAYTON 32W277 コントロールステーション 4 4 x プッシュプル | AC6CZP 32W277押し引きプラスチック¥16,736

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 32W274コントロールステーション4x緊急停止
¥12,707 /単価