入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常停止制御ステーション |
Action | キーリリース |
お問合せフォーム | 1NC |
連絡先の評価 | 3A @ 240VAC、6A @ 120VAC、0.27A @ 250VDC、0.55A @ 125VDC |
深さ | 2.69 " |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | ABS |
ヘッド素材 | プラスチック/金属 |
高さ | 1.98 " |
取り付け | 表面 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 4、4X |
オペレーターの数 | 1 |
オペレーターの色 | レッド |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | キノコの頭が付いている押しボタン |
幅(Width) | 2.92 " |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。