DAYTON 32V267垂直燃焼エアインレットキット6インチ
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
アイテム価格 | 燃焼空気入口ベントキット |
UPC | 190735260081 |
通気 | 6 "垂直 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 通気 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
32V266 | 5 "垂直 | ¥169,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。