DAYTON 32V132アジテーターエアミキサーサイズ55ガロン
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
アイテム価格 | アジテーターエアミキサー、材質 |
HP | 1/2 |
マックス。 RPM | 1000 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 32 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | 50から80へのpsi |
UPC | 190735259610 |
船の重量(kg) | 7 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | HP | マックス。 RPM | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32V131 | 1/3 | 2000 | 12 " | ¥102,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。