アイテム価格 | 電気機械式カウンター |
深さ | 2.37 " |
ディスプレイ | 白い数字、黒い背景 |
高さ | 2.38 " |
入力信号 | 115 VAC |
入力電圧 | 115 VAC |
最小オン/オフパルス | 50ミリ秒。 |
取り付け | ベース(Base) |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | リセット不可 |
幅(Width) | 1.63 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 4.83 |
原産国 | PH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。