アイテム価格 | マシンバイス |
ベース(Base) | スイベル |
ベッド/ベース | 0.001 " |
締付力 | 3300ポンド。 |
あごのたわみ | 0.010 "33ポンドで |
ジョーオープニング | 8" |
顎板 | 0.001 " |
ジョー幅 | 8" |
全体の高さ | 10.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
喉の深さ | 2-1 / 4」 |
タイプ | 2ウェイ |
船の重量(kg) | 105.75 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8466208065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。