DAYTON 30YP20ドラムポジショナー55ガロン。 660ポンド
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
アイテム価格 | ドラムポジショナー |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
終了 | 粉体塗装 |
フォークポケットサイズ | 2-1/8"H x 5-1/2"W |
負荷容量 | 660ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
全幅 | 28 " |
回転角 | 0度 |
UPC | 190735249130 |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 71.12 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
30円19円 | ¥149,485 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。