DAYTON 30LU67パレットジャック4400Lb63インチの長さx33インチの幅x47インチの高さ
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
アイテム価格 | パレットジャック |
ベアリング | 封印されたボール |
色 | レッド |
構造 | 鋼 |
終了 | パウダーコーティング |
フォークの高さが低くなりました | 1-3 / 4」 |
フォークの高さを上げる | 6-1 / 4」 |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 7" |
Handle | 鋼 |
最大持ち上げ高さ | 6.25 " |
吊り上げ高さ最小 | 1.75 " |
負荷容量 | 4400ポンド |
ロードセンター | 24 " |
メインホイールサイズ | 6-1 / 4」 |
全体の高さ | 47 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 33 " |
枢軸 | 180度 |
ローラー径 | 1.75 " |
ローラー素材 | 鋼 |
UPC | 190735247945 |
ホイール素材 | モールドオンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 33 " |
フォーク間の幅 | 19 " |
船の重量(kg) | 104.85 |
船高(cm) | 42.93 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8427900040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。