アイテム価格 | ジョイスティックオペレーター |
Action | オペレータが上下左右各1回路閉、中央全回路開 |
ベゼル | 金属 |
お問合せフォーム | 2NO / 2NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
IP評価 | 未評価 |
NEMA連絡先評価指定 | R300 |
NEMA評価 | 4,13 |
方向の数 | 5 |
サイズ | 30 mm |
タイプ | 非ラッチング |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。