入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロム |
ベゼル素材 | ダイカストアルミニウム |
カム | カメラなし |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | 2NO |
連絡先の評価 | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC |
IP評価 | 65 |
キーの取り外し | 任意の位置 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X |
方向の数 | 2 |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
役職 | 3 |
サイズ | 22 mm |
スイッチ操作@位置A | O |
スイッチ操作@位置B | X |
スイッチ操作@位置C | O |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | キー付き |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509025 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。