入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | プラスチック |
色 | レッド |
ヘッド素材 | プラスチック |
ランプモジュールタイプ | モジュールは含まれていません |
ランプモジュール電圧 | モジュールは含まれていません |
ランプの種類 | モジュールは含まれていません |
ランプ電圧 | 使用するモジュールによって異なります |
NEMA評価 | 1、2、3,4、4、12x、13、XNUMX |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | ブーツ |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。