DAYTON 2ZWZ4ペデスタルポンプ遠心Hpが必要2
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペデスタルポンプ |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 70 @ 52フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 50-95 @ 65-30フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 122 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 109 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 98 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 84 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 68 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 10 |
高さ | 7.25 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HPが必要 | 2 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 200 PSI |
長さ | 7.75 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大頭 | 72 Ft。 |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 31.2 PSI |
最大比重 | 1.0 |
アウトレット | 1-1 / 4」 |
ポートローテーション | 4ポジション |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | セラミック上のメカニカルカーボン |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 遠心 |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | SS、バイトン、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 8.17 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | インペラ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWX3 | - | 30 @ 26フィート | 25-37 @ 30-25フィート | - | - | 6.375 " | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ¥63,856 | |
2ZWX5 | 22 | 47 @ 36フィート | 35-63 @ 45-20フィート | - | - | 6.875 " | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ¥78,068 | |
2ZWX6 | 29 | 75 @ 38フィート | 60-98 @ 45-20フィート | - | - | 6.75 " | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ¥80,924 | |
2ZWX7 | 64 | 72 @ 44フィート | 55-99 @ 55-25フィート | 40 | - | 6.75 " | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ¥81,387 | |
2ZWX8 | 68 | 70 @ 52フィート | 50-95 @ 65-30フィート | 46 | 10 | 7.25 " | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ¥108,800 | |
2ZWX9 | 110 | 119 @ 57フィート | 60-144 @ 75-35フィート | 82 | 35 | 7.25 " | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ¥43,817 | |
2ZWY1 | - | 30 @ 26フィート | 25-37 @ 30-25フィート | - | - | 6.375 " | ブロンズ | ブロンズ | ¥86,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。