DAYTON 2YEV8遠心ポンプ3 / 4hp三相3-208 / 230v
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 2.5-2.4/1.2 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 23 @ 41フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 18 33 @ 50-20フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 37 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 31 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 29 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 24 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 2 |
高さ | 7.5 " |
住宅資材 | ノリル |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2 "NPT |
入口圧力 | 75 PSI |
インレットタイプ | 1-1 / 2 "NPT |
長さ | 15.875 " |
最大ケース圧力 | 100 PSI |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 37 @ 10フィート |
最大頭 | 70のフィート |
最大液体温度 | 180 F |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 6 @ 65フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1 1/2 NPT |
相 | 3 |
ポートローテーション | 4ポジション |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | バイトン、ノリル(TM)、カーボン、セラミック |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.5 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 耐薬品性 |
UPC | 190735238653 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ノリル |
接液材料 | Noryl、SS、Viton、Carbon、Ceramic |
幅(Width) | 7.625 " |
船の重量(kg) | 15.64 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YER2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30フィート | 15 | 10 | - | 7 | 2 | ¥165,157 | |
2YER3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35フィート | 19 | 14 | - | 11 | 9 | ¥165,291 | |
2YER4 | 21 | 1.8-1.7/0.9 | 20 @ 35フィート | 19 | 14 | - | 11 | 9 | ¥166,068 | |
2YER5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41フィート | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ¥164,413 | |
2YER6 | 31 | 2.7-2.5/1.2 | 23 @ 41フィート | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ¥185,525 | |
2YER7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50フィート | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ¥190,191 | |
2YER8 | 50 | 3.7-3.2/1.6 | 33 @ 50フィート | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ¥198,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。