DAYTON 2YEV3ペデスタルポンプ馬力要求3ポリプロピレン
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
アイテム価格 | ペデスタルポンプ |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 73 @ 60フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 48-106 @ 80-30フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 123 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 119 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 110 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 106 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 97 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 86 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 76 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 63 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 48 |
高さ | 7.5 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HPが必要 | 3 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 75 PSI |
長さ | 9 1 / 3 " |
最大ケース圧力 | 100 PSI |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大頭 | 95 Ft。 |
最大液体温度 | 140 F |
最大比重 | 1.0 |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
ポートローテーション | 4ポジションインクリメント |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | ブナN、SS、カーボン、セラミック |
シールタイプ | メカニカル |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 耐薬品性 |
渦巻き素材 | ポリプロピレン |
接液材料 | ポリプロピレン、ブナ-N、SS、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 7.625 " |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
モデル | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEU8 | 24 | 23 @ 41フィート | 18-33 @ 50-20フィート | 18 | 10 | 2 | - | ポリプロピレン | ¥160,208 | |
2YEU9 | 44 | 38 @ 50フィート | 21-50 @ 65-25フィート | 38 | 28 | 14 | - | ポリプロピレン | ¥160,208 | |
2YEV1 | 66 | 54 @ 55フィート | 41-73 @ 70-30フィート | 59 | 50 | 41 | 21 | ポリプロピレン | ¥160,208 | |
2YEV2 | 77 | 58 @ 60フィート | 53-83 @ 75-30フィート | 68 | 58 | 47 | 31 | ポリプロピレン | ¥163,221 | |
2YEW9 | 14 | 16 @ 35フィート | 11-20 @ 50-28フィート | 11 | 9 | - | - | ノリル | ¥183,455 | |
2YEX2 | 44 | 38 @ 50フィート | 21-50 @ 65-25フィート | 38 | 28 | 14 | - | ノリル | ¥184,339 | |
2YEX3 | 66 | 54 @ 55フィート | 41-73 @ 70-30フィート | 59 | 50 | 41 | 21 | ノリル | ¥183,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。