DAYTON 2UTW6 ブロワー ホイール直径 12 3/16 インチ ボア 1/2 インチ
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
アイテム価格 | ブロワーホイール |
ボア径 | 1 / 2 " |
マックス。 RPM | 1550 |
回転 | CWハブエンド |
タイプ | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンケーブ |
UPC | 190735234136 |
ホイール直径 | 12 3 / 16 " |
ホイール素材 | 耐食仕上げ鋼 |
ホイールの幅 | 8" |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | マックス。 RPM | 回転 | タイプ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UT8 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 9 7 / 16 " | 7" | ¥15,274 | |
2UT9 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンケーブ | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ¥16,517 | |
2UTU1 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 11 " | 7.75 " | ¥30,487 | |
2UTU2 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 11 " | 10.625 " | ¥18,270 | |
2UTU4 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 9 7 / 16 " | 6" | ¥13,935 | |
2UTU6 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 9 7 / 16 " | 8" | ¥15,793 | |
2UTU8 | 1 / 2 " | 1750 | CCWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンケーブ | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ¥17,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。