DAYTON 2RYV4ユニットヒーター天然ガス/ lp97200 Btuh 30w
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
アイテム価格 | ガスユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 1475 |
気温上昇 | 60度F |
BtuH入力 | 120,000 |
BtuH出力 | 97,200 |
バーナーエアインレットサイズ | 5" |
深さ | 26.375 " |
ドライブの種類 | 直接 |
ファンタイプ | プロペラ |
煙道径 | 4" |
全負荷アンペア | 6.4 |
ガス接続 | 1 / 2 " |
ガスの種類 | NG / LP |
高さ | 22.625 " |
Hz | 60 |
点火システム | ダイレクトスパーク |
室内空気排出高さ | 22-5 / 8」 |
室内空気排出幅 | 30 " |
設置高さ | 8のフィート |
OCマウント | 調節可能 |
一次熱交換器材料 | 20ga。 アルミメッキ鋼 |
UPC | 818273120185 |
ウインド | 出力 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 55.8 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 7322900015 |
原産国 | US |
モデル | エアーフロー | BtuH出力 | 深さ | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2RYU7 | CFM 370 | 24,300 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | ¥279,450 | |
2RYU8 | CFM 550 | 36,450 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | ¥289,427 | |
2RYU9 | CFM 740 | 48,800 | 26.187 " | 3.7 | 15.875 " | ¥307,540 | |
2RYV1 | CFM 920 | 60,750 | 26.187 " | 4.1 | 15.875 " | ¥318,407 | |
2RYV2 | CFM 1100 | 72,900 | 26.375 " | 5.7 | 22.625 " | ¥358,931 | |
2RYV3 | CFM 1300 | 85,050 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | ¥353,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。