DAYTON 2RXN9インレットガードには取り付けハードウェアが含まれています
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
アイテム価格 | ガード |
深さ | 2" |
終了 | ポリエステルエポキシ粉体塗装で焼き上げた灰色 |
材料 | 鋼 |
外径 | 39 " |
タイプ | インレット |
UPC | 190735230640 |
船の重量(kg) | 6.39 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 102.87 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。