アイテム価格 | 2ポジションハンドトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
折りたたまれた深さ | 19 " |
折りたたんだ高さ | 52 " |
折りたたんだ幅 | 21 " |
ハンドルタイプ | 連続ループ |
水平ロードキャップ。 | 750ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 10 " |
ノーズプレート幅 | 17 " |
全体の深さ | 21.5 " |
全体の高さ | 51.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 22.25 " |
プラットフォームサイズ | 51×12インチ |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 38.51 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。