入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターランコンデンサ |
ケースの高さ | 2-3 / 16」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
カバー材質 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
マイクロファラッド評価 | 5 |
全体の深さ | 1.25 " |
全体の高さ | 2.75 " |
全幅 | 2" |
形状 | オーバル |
温度。 範囲 | -40度から70度C |
端子タイプ | (4)ブレードクイックコネクト絶縁 |
UPC | 190735223574 |
電圧 | 370V |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8532220055 |
原産国 | CN |
A. Dayton 2MDV4 実行コンデンサは、-40 ~ 185 °F の動作温度範囲を提供します。
A. 実行コンデンサはより一般的です。 ファンモーターを動かし続けるために必要なエネルギーを蓄え、エアコンを冷やし続けることができます。 一方、始動コンデンサは、エアコンを始動するために必要なエネルギーを具体的に提供します。
A. 始動コンデンサの故障の主な原因は過熱です。 始動コンデンサは、連続運転によって発生する熱を放散することを意図したものではありません。 それらは、モーターの始動中に短時間だけ回路に留まるために使用されます。 始動コンデンサを回路内に長時間放置購入に進む、過熱して故障します。
モデル | 形状 | ケースの材質 | 直径 | 温度。 範囲 | 端子タイプ | 電圧 | アイテム価格 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F163 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,134 | |
22F164 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,270 | |
22F165 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,591 | |
22F166 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,551 | |
22F167 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥2,796 | |
22F168 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥3,132 | |
22F169 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥2,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。