入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルAC / DCモーター |
平均ブラシ寿命 | 300時間 |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 2.75 " |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 非標準 |
全負荷アンペア | 1.2 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 4.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | キーカッティングマシン |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | ホール |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ホール |
取り付け穴 | (2)#10-32 |
銘板の回転数 | 5000 |
OCマウント | 2-3 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.187 " |
相 | 1 |
回転 | CCW |
RPM範囲 | 3600以上 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 3 / 4 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8501204000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。