入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ |
アンビエント(C) | 40 |
アンペア保持 | .05 / .026 |
コイルボルト | 230 / 460 VAC |
変換する | 標準のTEFCモーターをTEFCブレーキモーターに変換します |
直径 | 6 1 / 2 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴 |
終了 | グレーエナメルペイント |
演算 | 自動リセットリリース付きスプリングセットブレーキ |
Hz | 60 |
突入電流 | .86 / .43 |
長さ | 5.5 " |
レバータイプ | 手動リリース |
最大HP @ 1725 RPM | 1/3 |
最大HP @ 3450 RPM | 3/4 |
マックス。 RPM | 3450 |
マウントオン | 最も完全に密閉されたファン冷却のデイトン汎用モーターと多くの直角ギアモーター |
相 | 単発講座 |
パワーリード長(インチ) | 18 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
静的トルク | 1-1 / 2 Ft.-Lb. |
タイプ | 磁気ディスク |
電圧@ 60 Hz | 230/460 |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | コイルボルト | 直径 | 電圧@ 60 Hz | エンクロージャー | 終了 | Hz | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LYT6 | ダブルC面磁気ディスク | 115 / 208-230VACまたは95 / 174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥157,866 | |
2LYT7 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥105,997 | |
2LYT8 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥108,831 | |
2LYT9 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥159,423 | |
2LYU3 | ダブルC面磁気ディスク | 115 / 208-230VACまたは95 / 174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | 防水・防塵 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥200,325 | |
2LYU4 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防水・防塵 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥143,014 | |
2LYU5 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防水・防塵 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥156,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。