DAYTON 2LYU8ブレーキ磁気ディスクトルク3Ft-lb
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ |
アンビエント(C) | 40 |
アンペア保持 | .22 / .11 |
コイルボルト | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC |
変換する | NEMA C-Face BISSC およびステンレススチールモーターとギア減速機をギア付きブレーキモーターに変換します。 |
直径 | 6 7 / 8 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | BISSC 防水・防塵 |
終了 | 白色エポキシ塗料 |
演算 | 自動リセットリリース付きスプリングセットブレーキ |
Hz | 50/60 |
突入電流 | 1.74 / .87 |
長さ | 4.875 " |
レバータイプ | 手動リリース |
最大HP @ 1725 RPM | 1 |
最大HP @ 3450 RPM | 2 |
マックス。 RPM | 3450 |
マウントオン | NEMAC-モーターおよびギア減速機の面フランジ |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
相 | 単発講座 |
パワーリード長(インチ) | 15 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
静的トルク | 3フィートポンド |
タイプ | ダブルC面磁気ディスク |
電圧@ 50 Hz | 174-190/380 |
電圧@ 60 Hz | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 5.81 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | コイルボルト | 直径 | 電圧@ 60 Hz | エンクロージャー | 終了 | Hz | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LYT6 | ダブルC面磁気ディスク | 115 / 208-230VACまたは95 / 174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥157,866 | |
2LYT7 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥105,997 | |
2LYT8 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥108,831 | |
2LYT9 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防滴 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥159,423 | |
2LYU3 | ダブルC面磁気ディスク | 115 / 208-230VACまたは95 / 174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | 防水・防塵 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥200,325 | |
2LYU4 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防水・防塵 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥143,014 | |
2LYU5 | ダブルC面磁気ディスク | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | 防水・防塵 | グレーエナメルペイント | 50/60 | 4.875 " | ¥156,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。