DAYTON 2HPC3ポータブル空気清浄機Hepa36 / 65/80 Cfm
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
アイテム価格 | ポータブル空気清浄機 |
エアーフロー | 36/65/80CFM |
色 | グレー |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 7-1 / 4」 |
終了 | プラスチック |
高さ | 26.75 " |
Hz | 60 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
騒音レベル | 30 |
タイプ | HEPAで2ステージ |
UPC | 190735220535 |
電圧 | 120 |
出力 | 50 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 72.14 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。